出光興産
Apollo station oil diesel ディーゼルエンジンオイル
(1)DPF に対応するため、特別な添加剤を配合しています。
(2)高い清浄性を誇り、エンジン内を長期にわたりクリ-ンに保ちます。
用途
DPF を搭載した乗用車、小型商用車専用ディ-ゼルエンジンオイルです。優れた清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。
成分
ベースオイル(セミ合成油)・添加剤
分類
部分合成油
SAE
5w-30
JASO規格
DL-1
注意
※JASODL-1規格適合車以外に使用できません。また、ガソリン車には使用できません。
※他銘柄との混合は避けてください。全量を交換してのご使用をお勧めします。
※規格と粘度グレ-ドは、各車付属の取扱説明書をご覧ください。
※適合車種/エンジン以外では本来の性能を発揮できません。自動車メ-カ-の指定又は推奨を必ずご確認の上、ご使用下さい。
※DL-1規格品は、DPFを装着した一般普通乗用車用のオイルです。トラックなどの大型車には対応しませんのでご注意ください。
※DPF非装着車、及びDPF搭載の大型商用車(JASODH-2規格品を指定又は推奨されている車両)にはご使用になれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44727158
Apollo station oil diesel 5w-30
1缶(20L)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44727167
Apollo station oil diesel 5w-30
1箱(4L×6缶)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。