曜日別特売

CAREAN どこでもフードベスト

CAREAN どこでもフードベスト - カーシーカシマCAREAN どこでもフードベスト - カーシーカシマCAREAN どこでもフードベスト - カーシーカシマCAREAN どこでもフードベスト - カーシーカシマCAREAN どこでもフードベスト - カーシーカシマCAREAN どこでもフードベスト - カーシーカシマCAREAN どこでもフードベスト - カーシーカシマCAREAN どこでもフードベスト - カーシーカシマ

スーツと作業着をボーダレス化。
ワークシーンが無限に広がるシリーズ「SUPERFUNCTIONAL」。
洗練された洒脱なフォルムと、実用的な機能が美しく融合する「機能美」を極めた新感覚のユニフォーム。
まるで自分の体の一部のように馴染み、着用していることを忘れるようなフィット感。
そして、毎日洗えるイージーケアと、作業効率・安全性を考慮した細部のディテールなど、理想のユニフォームに必要な機能を搭載。
接客を伴うワークシーンや、オフィスシーンまでも想定した、全く新しいユニフォームが誕生しました。
フードブルゾンと同等の機能を持たせながら、ベストならではの軽快さを実現。
充実の収納性・通気性・防風機能を確保し、アクティブシーンをサポート。

ブラック混率(%)ポリエステル50/複合繊維(ポリエステル)/50機能制電/2way ストレッチ/撥水/速乾/軽量/ホームクリーニング/スライダーガレージ/フードストッパー/腰シームファスナーポケット/胸シームファスナーポケット/リバースファスナー & ゴムスライダー/裾アジャスター/ファスナー逆開仕様/フード立体設計/フード再帰反射仕様/反射ロゴ/ベンチレーション/バックポケット(メッシュ素材) /裾再帰反射仕様/ダックテール生地フリーモーションテック内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44753399CAH187SS1073865
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753408CAH187S11139.567
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753417CAH187ML1154169
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753426CAH187M11942.571
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753435CAH187L1234473
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753444CAH187LL12745.575
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753460CAH1873L1314777
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753469CAH1874L13548.577
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44753478CAH1875L1395079
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする