曜日別特売
CAH187 CAREAN どこでもフードベスト カーシーカシマ 44753444

CAH187 CAREAN どこでもフードベスト カーシーカシマ 44753444
CAH187 CAREAN どこでもフードベスト カーシーカシマ 44753444
CAH187 CAREAN どこでもフードベスト カーシーカシマ 44753444
CAH187 CAREAN どこでもフードベスト カーシーカシマ 44753444
CAH187 CAREAN どこでもフードベスト カーシーカシマ 44753444
CAH187 CAREAN どこでもフードベスト カーシーカシマ 44753444
CAH187 CAREAN どこでもフードベスト カーシーカシマ 44753444
CAH187 CAREAN どこでもフードベスト カーシーカシマ 44753444

CAREAN どこでもフードベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード44753444品番CAH187
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

スーツと作業着をボーダレス化。
ワークシーンが無限に広がるシリーズ「SUPERFUNCTIONAL」。
洗練された洒脱なフォルムと、実用的な機能が美しく融合する「機能美」を極めた新感覚のユニフォーム。
まるで自分の体の一部のように馴染み、着用していることを忘れるようなフィット感。
そして、毎日洗えるイージーケアと、作業効率・安全性を考慮した細部のディテールなど、理想のユニフォームに必要な機能を搭載。
接客を伴うワークシーンや、オフィスシーンまでも想定した、全く新しいユニフォームが誕生しました。
フードブルゾンと同等の機能を持たせながら、ベストならではの軽快さを実現。
充実の収納性・通気性・防風機能を確保し、アクティブシーンをサポート。

サイズ
LL
胸囲(cm)
127
肩幅(cm)
45.5
着丈(cm)
75
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル50/複合繊維(ポリエステル)/50
機能
制電/2way ストレッチ/撥水/速乾/軽量/ホームクリーニング/スライダーガレージ/フードストッパー/腰シームファスナーポケット/胸シームファスナーポケット/リバースファスナー & ゴムスライダー/裾アジャスター/ファスナー逆開仕様/フード立体設計/フード再帰反射仕様/反射ロゴ/ベンチレーション/バックポケット(メッシュ素材) /裾再帰反射仕様/ダックテール
生地
フリーモーションテック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする