曜日別特売

ENJOY 長袖シャツブラウス

ENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖シャツブラウス - カーシーカシマ

肌にやさしいソフトタッチ。
防透性も高く、1枚着でも安心。
繊細なヘリンボーン組織を活かした、やわらかい肌ざわりの素材。
清潔感のあるホワイトには防透性の高いフルダル糸を採用することで、透けが気になりません。
肌にやさしいソフトタッチで、洗濯後の乾きもスピーディー。
部屋干しのニオイも防ぎます。

混率(%)ポリエステル80/綿20機能イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/スカーフループ生地ミニ ヘリンボーン内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44756680EWB484ブルー×ホワイト5号903654
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756689EWB484ブルー×ホワイト7号933756
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756698EWB484ブルー×ホワイト9号963857
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756707EWB484ブルー×ホワイト11号993958
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756716EWB484ブルー×ホワイト13号1034059
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756725EWB484ブルー×ホワイト15号1074159
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756734EWB484ブルー×ホワイト17号1124259
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756750EWB484ピンク×ホワイト5号903654
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756759EWB484ピンク×ホワイト7号933756
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756768EWB484ピンク×ホワイト9号963857
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756777EWB484ピンク×ホワイト11号993958
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756786EWB484ピンク×ホワイト13号1034059
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756795EWB484ピンク×ホワイト15号1074159
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44756804EWB484ピンク×ホワイト17号1124259
8,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする