PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。

仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
出力電圧(V)
出力電流(A)
機能
入力変動
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44731026PFR-100L50N0-100-500-10100ステップテスト機能(シーケンス)、ブリーダー抵抗制御、テストモード、(CV/mV)8、(CC/mA)8
108,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
44731035PFR-100L50N(校正書・トレーサビリティ体系図付)0-100-500-10100ステップテスト機能(シーケンス)(CV/mV)8、(CC/mA)8
126,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44731044PFR-100M250N0-20-2500-2100ステップテスト機能(シーケンス)(CV/mV)30、(CC/mA)12
108,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44731060PFR-100M250N(校正書・トレーサビリティ体系図付)0-20-2500-2100ステップテスト機能(シーケンス)(CV/mV)30、(CC/mA)12
126,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする