曜日別特売

六角軸ドリルタップ

六角軸ドリルタップ - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルタップ - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルタップ - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルタップ - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルタップ - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルタップ - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルタップ - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルタップ - BIGMAN(ビッグマン)

1発で下穴とネジ山の施工が可能。
ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。
スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。
特殊コーティングで耐摩耗性も向上。

用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど内容量1本
全8種類を絞り込む
ピッチ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ピッチ(mm)
被削材
先端径(mm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44735987BMST-M3M30.5ステンレス/鉄/アルミ/真鍮/樹脂など。※ステンレス(推薦)1.5mm以下2.53以下
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44735996BMST-M4M40.7ステンレス/鉄/アルミ/真鍮/樹脂など。※ステンレス(推薦)1.5mm以下3.54以下
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44736005BMST-M5M50.8ステンレス/鉄/アルミ/真鍮/樹脂など。※ステンレス(推薦)1.5mm以下4.25以下
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44736014BMST-M6M61ステンレス/鉄/アルミ/真鍮/樹脂など。※ステンレス(推薦)1.5mm以下56以下
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44736030BMST-M8M81.25ステンレス/鉄/アルミ/真鍮/樹脂など。※ステンレス(推薦)2mm以下6.83以下
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44736039BMST-M10M101.5ステンレス/鉄/アルミ/真鍮/樹脂など。※ステンレス(推薦)2mm以下8.58以下
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
44736048BMST-M12M121.75ステンレス/鉄/アルミ/真鍮/樹脂など。※ステンレス(推薦)2mm以下10.36以下
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
44736057BMST-3/83/8W16ステンレス/鉄/アルミ/真鍮/樹脂など。※ステンレス(推薦)2mm以下86以下
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする