ライト精機
六角軸パイプタップ
インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです
用途
主にガス管等のネジの修正に。
材質
HSSハイス
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
加工ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44736145
HPT001
28山
1/8
8.1(リーマー使用時)・8.2(リーマー不使用時)
20
1/8PT28
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
44736154
HPT002
19山
1/4
10.7(リーマー使用時)・11.0(リーマー不使用時)
23
1/4PT19
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
44736170
HPT003
19山
3/8
14.2(リーマー使用時)・14.5(リーマー不使用時)
29
3/8PT19
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
44736179
HPT004
14山
1/2
17.6(リーマー使用時)・18.0(リーマー不使用時)
36
1/2PT14
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください