曜日別特売

不織布研磨シート極粗

不織布研磨シート極粗 - iHelp

砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。

用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨に!粒度中目#80相当材質ポリエステル不織布幅(mm)15厚さ(mm)1.2全長(mm)23質量(g)47耐熱温度(℃)130内容量1枚
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44736398FIG-115231.2
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする