iHelp
不織布研磨シート粗目
砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
用途
金属・木工製品の汚れ取り、研磨に!
粒度
中目#120相当
材質
ポリエステル不織布
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
23
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
130
内容量
1枚
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44736407
FIG-2
15
23
1.2
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください