BIGMAN(ビッグマン)
両刃ヤスリ木柄
主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。
用途
主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。
仕様
単目
形状
柄付
目の粗さ
並目
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737588
Y-041
75
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
44737597
Y-042
100
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
44737606
Y-044
125
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください