BIGMAN(ビッグマン)
紙ヤスリ
黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。
(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。
(1/6サイズ)
用途
日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。
粗目:日曜大工の木工作業のケバ取りなどに。。
中目:工作のニス塗り前や家具・木工の塗装などに。。
細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。
寸法(mm)
280×230
番手
#400
内容量
1枚
注意
※適切な番手を選び、目立たない部分で試してからご使用ください。水砥ぎはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737834
48639
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください