CONDOR(山崎産業)
バスボンくん抗菌 シューズブラシ
小さなシューズのつま先の奥まで洗える。
丸いブラシがつま先にフィット!
使いやすいアーチ形状グリップ。
アミ目繊維は抗菌加工で清潔。
材質
グリップ:ポリプロピレン、ブラシ-針金:ステンレス、ブラシ-毛(ソフト):ポリプロピレン(抗菌加工)、ブラシ-硬い毛:ポリプロピレン
質量(g)
40
シリーズ
バスボンくん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×55×220
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790657
-
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください