CONDOR(山崎産業)
Satto(サット) ガラス&網戸ワイパー
窓ガラスの水拭き、水切り、網戸洗い1本2役。
各社共通サイズのガラス用ウェットシートが使用できます。
別売:SATTO アルミハンドルを使うと高所のお掃除に便利です。
種別
スペア
材質
ファスナー:ナイロン、スポンジ:発泡ポリウレタン、マイクロファイバー不織布:ポリエステル、ナイロン
幅(mm)
230
質量(g)
14
シリーズ
Satto(サット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×12×75
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44790919
-
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください