コンドル ラバーマットプリティキャット 40×75 ブラック

コンドル ラバーマットプリティキャット 40×75 ブラック - CONDOR(山崎産業)コンドル ラバーマットプリティキャット 40×75 ブラック - CONDOR(山崎産業)コンドル ラバーマットプリティキャット 40×75 ブラック - CONDOR(山崎産業)コンドル ラバーマットプリティキャット 40×75 ブラック - CONDOR(山崎産業)コンドル ラバーマットプリティキャット 40×75 ブラック - CONDOR(山崎産業)

ピンの効果で汚れを取る玄関用ラバーマット。
ピンが折れにくい耐久性あるマット。
かわいい猫柄が玄関を華やかに。

種別玄関マット材質合成ゴム長さ(mm)400幅(mm)750厚さ(mm)8ブラック質量(g)1060寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×400×8設置場所玄関デザイン内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44791104-
2,280
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする