HIOKI(日置電機)
ピン形リード
用途
高電圧バッテリ測定, DC 1000 V
仕様
分岐~リード間:300mm
全長(mm)
1400
プローブ長(mm)
172
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44793877
L2100
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください