曜日別特売

高電圧差動プローブ

高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH

高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz出力<7V(50kΩ負荷)確度±1%リード線長さ(mm)入力:300/600動作温度(℃)0~50オフセット<±5mV(代表値)ケーブル長(cm)BNCケーブル:90動作湿度(%RH)20~75内容量1個
全12種類を絞り込む
周波数帯域(MHz)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
周波数帯域(MHz)
入力インピーダンス
最大入力電圧
立ち上がり時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44793990N1000A30050差動:8MΩ//0.59pF、端子とグランド間:4MΩ//1.18pF差動入力電圧Vpp:1500V@1/1000、150V@1/100・DC入力電力:750V@1/100、75V@1/107ns
68,000
67,980
74,778(税込)
当日出荷
44793999N1008A30050差動:4MΩ//1.25pF、端子とグランド間:2MΩ//2.5pF差動入力電圧Vpp:800V@1/100、80V@1/10・DC入力電力:400V@1/100、40V@1/107ns
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
44794008N1008B300100差動:4MΩ//1.25pF、端子とグランド間:2MΩ//2.5pF差動入力電圧Vpp:800V@1/100、80V@1/10・DC入力電圧:400V@1/100、40V@1/103.5ns
86,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
44794017N1015A300100差動:8MΩ//0.59pF、端子とグランド間:4MΩ//1.18pF差動入力電圧Vpp:1500V@1/1000、150V@1/100・DC入力電力:750V@1/1000、75V@1/1003.5ns
121,000
119,800
131,780(税込)
33日以内出荷
44794026N1015B400100差動:8MΩ//1pF、端子とグランド間:4MΩ//2pF差動入力電圧Vpp:1500V@1/500、150V@1/50・DC入力電力:750V@1/500、75V@1/503.5ns
127,000
119,800
131,780(税込)
33日以内出荷
44794035N1030A30050差動:8MΩ//0.59pF、端子とグランド間:4MΩ//1.18pF差動入力電圧Vpp:3000V@1/1000、300V@1/100・DC入力電力:1500V@1/1000、150V@1/1007ns
139,000
138,800
152,680(税込)
33日以内出荷
44794044N1030B300100差動:8MΩ//0.59pF、端子とグランド間:4MΩ//1.18pF差動入力電圧Vpp:3000V@1/1000、300V@1/100・DC入力電力:1500V@1/1000、150V@1/1003.5ns
148,000
139,800
153,780(税込)
33日以内出荷
44794060N1070Apro40050差動:36MΩ//1pF、端子とグランド間:18MΩ//2pF差動入力電圧Vpp:7000V@1/1000、700V@1/100・DC入力電力:3500V@1/1000、350V@1/1007ns
197,000
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
44794069N1070A40050差動:20MΩ//0.5pF、端子とグランド間:10MΩ//1pF差動入力電圧Vpp:7000V@1/1000、700V@1/100・DC入力電力:3500V@1/1000、350V@1/1007ns
184,000
179,800
197,780(税込)
33日以内出荷
44794078N1070B400100差動:20MΩ//0.5pF、端子とグランド間:10MΩ//1pF差動入力電圧Vpp:7000V@1/1000、700V@1/100・DC入力電力:3500V@1/1000、350V@1/1003.5ns
197,000
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
44794087N1100A400100差動:20MΩ//0.5pF、端子とグランド間:10MΩ//1pF差動入力電圧Vpp:10kV@1/1000、1kV@1/100・DC入力電力:5000V@1/1000、500V@1/1003.5ns
218,000
209,800
230,780(税込)
33日以内出荷
44794096N1140A400100差動:20MΩ//0.5pF、端子とグランド間:10MΩ//1pF差動入力電圧Vpp:14kV@1/1000、1.4kV@1/100・DC入力電力:7000V@1/1000、7000V@1/1003.5ns
235,000
229,800
252,780(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする