曜日別特売

高電圧差動プローブ

高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH

最高200MHzまで測れる高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数帯域(MHz)200入力インピーダンス10MΩ/1.33pF立ち上がり時間1.75ns減衰比1:500/50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大入力電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44794105N2008A差動入力電圧Vpp:1kV@1/500、100V@1/50・DC入力電力:500V@1/500、50V@1/50
151,000
149,800
164,780(税込)
33日以内出荷
44794114N2015A差動入力電圧Vpp:2kV@1/500、200V@1/50・DC入力電力:1kV@1/500、100V@1/50
205,000
199,800
219,780(税込)
33日以内出荷
44794130N2040A差動入力電圧Vpp:4kV@1/500、400V@1/50・DC入力電力:2kV@1/500、200V@1/50
262,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
44794139N2060A差動入力電圧Vpp:6kV@1/500、600V@1/50・DC入力電力:3kV@1/500、300V@1/50
305,000
299,800
329,780(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする