曜日別特売

高電圧差動プローブ

高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH

高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析内容量1個
全6種類を絞り込む
周波数帯域(MHz)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
入力インピーダンス
最大入力電圧
立ち上がり時間
減衰比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44794148PT-8001258MΩ//1.3pF差動入力電圧Vpp:70V@1/10、700V@1/100・DC入力電力:35V@1/10、3500V@1/10014ns1:10/100
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
44794157PT-8002258MΩ//1.3pF差動入力電圧Vpp:140V@1/20、1400V@1/200・DC入力電力:70V@1/20、700V@1/20014ns1:20/200
78,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
44794166PT-81011008MΩ//1.3pF差動入力電圧Vpp:70V@1/10、700V@1/100・DC入力電力:35V@1/10、350V@1/1003.5ns1:10/100
119,000
118,800
130,680(税込)
6日以内出荷
44794175PT-81101008MΩ//1.3pF差動入力電圧Vpp:140V@1/100、1400V@1/1000・DC入力電力:70V@1/100、700V@1/10003.5ns1:100/1000
145,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
44794184PT-80107020MΩ//1pF差動入力電圧Vpp:700V@1/100、7000V@1/1000・DC入力電力:350V@1/100、3500V@1/10005ns1:100/1000
196,000
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
44794200PT-80207020MΩ//1pF差動入力電圧Vpp:1400V@1/100、14kV@1/1000・DC入力電力:700V@1/100、7000V@1/10005ns1:100/1000
256,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする