曜日別特売

高電圧差動プローブ

高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH高電圧差動プローブ - PINTECH

分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
入力インピーダンス
最大入力電圧
立ち上がり時間
減衰比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44794209DP-25254MΩ//1.2pF入力電圧範囲:x20、140V x50、350V x200、1400V・DC入力電圧:700V14nsx20、x50、x200
59,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
44794218DP-3535(x100@25MHz)9MΩ//1.7pF入力電圧範囲:x10、160V x100、1600V・DC入力電圧:800V10nsx10、x100
148,000
139,800
153,780(税込)
33日以内出荷
44794227DP-5050(x100@25MHz)16MΩ//1.2pF入力電圧範囲:x100、700V x200、1400V x500、3400V x1000、7000V・DC入力電圧:3500V7nsx100、x200、x500、x1000
121,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
44794236DP-100100(x100@50MHz)16MΩ//1.2pF入力電圧範囲:x100、700V x200、1400V x500、3400V x1000、7000V・DC入力電圧:3500V7nsx100、x200、x500、x1000
140,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする