PINTECH
高電圧差動プローブ
分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
入力インピーダンス
最大入力電圧
立ち上がり時間
減衰比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44794297
DP-60HS
60
1MΩ//2.5pF
x1、7V x5、36V x10、70V
5.8ns
x1、x5、x10
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
33日以内出荷
44794279
DP-40LV
40
2MΩ//1.7pF
x10、65V x20、130V x100、650V
9ns
x10、x20、x100
¥
118,000
取扱い終了
44794288
DP-65PRO
65
4MΩ//1.2pF
x20、160V x50、400V x200、1600V
5.4ns
x20、x50、x200
¥
124,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください