PINTECH
高周波電流プローブ
最高50MHzまで測れる高周波電流プローブです
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
(ノイズ)≦6mA rms
クランプ径(Φmm)
5
確度
1%(±5mV)
比率
(変換比)0.1V/A(10:1)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
周波数
立ち上がり時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44794410
PT-227
【DC】35【AC】24rms
2MHz
17.5ns
¥
218,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
33日以内出荷
44794419
PT-320
【DC】30【AC】20rms
20MHz
17.5ns
¥
243,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
33日以内出荷
44794428
PT-325
【DC】40【AC】40rms
25MHz
≦14ns
¥
259,000
¥
258,800
¥
284,680
(税込)
33日以内出荷
44794437
PT-350
【DC】30【AC】20rms
50MHz
≦7ns
¥
251,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください