PINTECH
AC電流センサー
AC電流専用で電源不要なパッシブタイプセンサーです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
インピーダンス
1MΩ
確度
±3%
比率
(変換比)100mV/A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
クランプ径(Φmm)
最大ピーク電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44794446
PT-7802
(最大RMS)15
7
600
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
33日以内出荷
44794455
PT-7803
(最大RMS)80
13
1500
¥
61,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください