ACフレキシブル電流プローブ

ACフレキシブル電流プローブ - PINTECHACフレキシブル電流プローブ - PINTECHACフレキシブル電流プローブ - PINTECHACフレキシブル電流プローブ - PINTECHACフレキシブル電流プローブ - PINTECHACフレキシブル電流プローブ - PINTECHACフレキシブル電流プローブ - PINTECHACフレキシブル電流プローブ - PINTECH

ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
感度
周波数
確度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44794464DK-Mini070(最小)0.7100(mV/A)100Hz-4/8MHz1%+2mV
179,000
178,800
196,680(税込)
6日以内出荷
44794480DK-Mini140(最小)1.450(mV/A)100Hz-4/8MHz1%+2mV
185,000
179,800
197,780(税込)
33日以内出荷
44794489DK-Mini350(最小)3.520(mV/A)60Hz-4/8MHz1%+2mV
190,000
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
44794498DK-0700(最小)710(mV/A)5Hz-6/10MHz1%+3mV
195,000
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
44794507DK-2000(最小)352(mV/A)50Hz-150MHz0.02
160,000
159,800
175,780(税込)
33日以内出荷
44794516DK-1400(最小)145(mV/A)5Hz-30MHz1%+3mV
200,000
199,800
219,780(税込)
33日以内出荷
44794525DK-3500(最小)352(mV/A)5Hz-30MHz1%+2mV
205,000
199,800
219,780(税込)
33日以内出荷
44794534DK-7000(最小)701(mV/A)5Hz-30MHz1%+3mV
179,000
178,800
196,680(税込)
33日以内出荷
44794550DK-14000(最小)レンジ0.5(mV/A)5Hz-30MHz1%+4mV
185,000
179,800
197,780(税込)
33日以内出荷
44794559DK-35000(最小)3500.2(mV/A)5Hz-30MHz1%+5mV
190,000
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
44794568DK-70000(最小)7000.1(mV/A)5Hz-30MHz1%+6mV
195,000
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
44794577DK-140000(最小)14000.05(mV/A)5Hz-30MHz1%+7mV
200,000
199,800
219,780(税込)
33日以内出荷
44794586DK-350000(最小)35000.02(mV/A)5Hz-30MHz1%+8mV
205,000
199,800
219,780(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする