曜日別特売

ゼロ・フラックス電流プローブ

ゼロ・フラックス電流プローブ - PINTECHゼロ・フラックス電流プローブ - PINTECH

低ドリフトで非線形誤差も低いゼロ・フラックス電流プローブです。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析最大電流(A)【AC】1200rmsクランプ径(Φmm)52確度1%(代表値)比率(変換比)1mV/A(1000:1)最大電流(mA)【DC】500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数
立ち上がり時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44794595PT-712100kHz3.5us
166,000
159,800
175,780(税込)
33日以内出荷
44794604PT-722200kHz1.75us
174,000
169,800
186,780(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする