曜日別特売

高電圧プローブ

高電圧プローブ - PINTECH

最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数40MHz(-3dB)入力インピーダンス100MΩ±1%S/N比DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz)確度DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV~8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz最大入力電圧3.0pF±0.5pF立ち上がり時間9ns減衰比41.6673611111111内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44794620P6008
82,000
79,980
87,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする