PINTECH
高電圧プローブ
広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
確度
DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数
入力インピーダンス
立ち上がり時間
減衰比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44794629
P6010A
120MHz(-3dB)
100MΩ
3.0ns
4.16736111111111
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
33日以内出荷
44794638
P6018A
150MHz(-3dB)
200MΩ
2.4ns
41.6673611111111
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
44794647
P6028A
200MHz(-3dB)
500MΩ
1.8ns
41.6673611111111
¥
186,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
33日以内出荷
44794656
P6039A
220MHz(-3dB)
900MΩ
1.6ns
41.6673611111111
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください