PINTECH
高電圧プローブ
スタンド・アローンタイプの高電圧プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
最大負荷電流:≦20μA、最大負荷電力:≦0.8W
電源
9V 電池
入力インピーダンス
2000MΩ
最大入力電圧
40kV DC、CATII
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44794690
HVP-40DM
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください