MCC(MaxClean)
SLSクリーンスーツサイドファスナー
立体裁断・4面構造により着用性、快適性に優れる。帯電防止。襟元ホック。ウエスト・手首・足首ゴム。手首・足首2重。ペン差無し、名札掛け無し。
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
クラス
100対応
生地性能
帯電防止
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44795049
8400-1/A-M
白
M
118
75
158
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
44795058
8400-1/A-L
白
L
122
78
164
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
44795067
8400-1/A-LL
白
LL
126
81
170
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
44795076
8400-1/A-3L
白
3L
130
84
176
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
44795085
8400-1/A-4L
白
4L
134
87
182
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
44795094
8400-1/A-5L
白
5L
138
90
188
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
44795110
8400-1/B-M
青
M
118
75
158
オープン
取扱い終了
44795119
8400-1/B-L
青
L
122
78
164
オープン
取扱い終了
44795128
8400-1/B-LL
青
LL
126
81
170
オープン
取扱い終了
44795137
8400-1/B-3L
青
3L
130
84
176
オープン
取扱い終了
44795146
8400-1/B-4L
青
4L
134
87
182
オープン
取扱い終了
44795155
8400-1/B-5L
青
5L
138
90
188
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください