MCC(MaxClean)
インナーウェア長袖
吸汗、速乾で肌触りの良い長袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
色
白
タイプ
長袖
生地性能
吸汗、速乾、防塵性、制電性
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44795320
2810/A-M
M
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
44795329
2810/A-L
L
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
44795338
2810/A-LL
LL
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
44795347
2810/A-3L
3L
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
44795356
2810/A-4L
4L
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください