曜日別特売

インナーウェア半袖

インナーウェア半袖 - MCC(MaxClean)インナーウェア半袖 - MCC(MaxClean)

吸汗、速乾で肌触りの良い半袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。

用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。タイプ半袖生地性能吸汗、速乾、防塵性、制電性内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447955142910/A-MM
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
447955302910/A-LL
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
447955392910/A-LLLL
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
447955482910/A-3L3L
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
447955572910/A-4L4L
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
447955662910/B-MM
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
447955752910/B-LL
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
447955842910/B-LLLL
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
447956002910/B-3L3L
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
447956092910/B-4L4L
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする