SMC
AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ
ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
軽量:最大12%削減
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ブラケット
なし
材質(ケース)
ポリカ―ボネート
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出口
ドレンコック付、ドレンコックバーブ継手付
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
圧力計取付角度
0°
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
フロート式オートドレン
オートドレン
圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44796799
AWG30-02G1-W-B
¥
9,260
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください