液晶保護フィルム Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 2020年版 11.6インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
- 付属品
- クリーニングクロス×1/ヘラ×1
- 適合機種
- Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 2020年版
- 取付方式
- シリコン吸着
- 液晶サイズ
- 11.6インチ
- 対応インチサイズ
- 11.6インチ
- 特性
- ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
- 内容量
- 1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ


































