PSPortal用BLCガラスフィルム0.33mm クリア
【目にやさしい】パソコンやスマートフォンなどのLEDディスプレイから発せられるブルーライトは、眼精疲労やドライアイなど眼に与える影響が懸念されています。本製品は、色彩の変化を可能な限り抑え、約40%のブルーライトをカットして目の負担を軽減します。
【水や油を弾くフッ素コート処理】フィルム表面には、水や油をはじくフッ素コート処理が施されており、指紋や汚れなどを拭き取るだけで簡単に落とすことができます。
【拭き取り用のウェット/ドライシート入り】本製品をゲーム機に貼る際、画面の汚れやホコリを拭き取ってから貼れるよう、ウェットシート1枚/ドライシート1枚が基本セットとして入っています。
【衝撃に強いガラス素材を使用】本製品は、厚さわずか0.33mmながら、9Hの高硬度耐傷性パネルを使用しています。化学強化ガラスなので、従来のフロートガラスと比べて数倍の強さがあります。角にはラウンドエッジ加工が施してあるため、滑らかな手触りです。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ