mabu(マブ)
ベーシックジャンプ16 Biz 16本傘 65cm
バックパックも安心な大きめサイズ
強風でも煽られにくく丈夫な16本骨
傘の雰囲気となじむリフレクターライン入り
紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍
便利なジャンプ式
用途
通勤、出張、旅行に。傘/かさ/カサ/雨傘/長傘/ジャンプ傘/日傘/晴雨兼用傘/晴雨兼用/梅雨/雨具/アンブレラ/8本骨/ジャンプ式/ブランド/おしゃれ/丈夫/高強度/耐風/グラスファイバー/ナノ撥水/撥水/水切れ/大きめ/メンズ/紫外線/UV
仕様
ワンタッチ式
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ポリプロピレン
質量(g)
約525
直径(Φcm)
傘:約111
親骨長さ(cm)
65
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44806215
SMV-41492
インディゴ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44806206
SMV-41491
ノワール
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください