曜日別特売

あぐら座椅子

あぐら座椅子 - YAMAZEN(山善)あぐら座椅子 - YAMAZEN(山善)あぐら座椅子 - YAMAZEN(山善)あぐら座椅子 - YAMAZEN(山善)あぐら座椅子 - YAMAZEN(山善)あぐら座椅子 - YAMAZEN(山善)あぐら座椅子 - YAMAZEN(山善)あぐら座椅子 - YAMAZEN(山善)

あぐらをかくのに楽なシンプルデザインの座いす
背もたれ付きで快適な座り心地
組立て不要の完成品
背もたれ折りたたみ式

用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス材質座部:合板、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×47×44折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×36×29内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44806730AGR-45E(SBE/NA)ベージュ190460×470×4403
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
44806739AGR-45E(SGY/NA)グレー190460×470×4403
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
44806748AGR-45E(SBR/BR)ブラウン190460×470×4403
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
44806757AGR-45E(SNV/NA)ネイビー190460×470×4403
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする