曜日別特売

放熱シート HTS-05B

放熱シート HTS-05B - タツタ電線放熱シート HTS-05B - タツタ電線放熱シート HTS-05B - タツタ電線放熱シート HTS-05B - タツタ電線

柔軟性のある素材の為、被着体の凹凸に追従しやすく、かつタック性もあるのでテープなど必要なく製品単体で使用が可能です。

用途ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却用途に。材質シリコーン樹脂使用温度範囲(℃)-40~150硬度50熱伝導率(W/mk)5危険物の類別非危険物内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44823207HTS-05B-DM05230×230×0.5
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
52104966HTS-05B-DM15230×230×1.5
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
44823216HTS-05B-DM10230/230/1.0
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
52104975HTS-05B-DM20230×230×2.0
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする