材質メタル質量(kg)4.6色ブラック消費電力(W)最大120入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×384.8×88解像度【ネットワークカメラ】8MP~CIF、【ライブ】[Analog Camera(NTSC/PAL)]- 4MP(4M Half 1280×1440・30/25fps)・2MP(30/25fps)・1MP(30/25fps)・960H(or 720H)(30/25fps)※per CH、[Network Camera]- Typ. 2MP(480fps)防塵防水性能なし使用場所屋内内容量1台