材質メタル
質量(kg)4.6
色ブラック
消費電力(W)最大120
入力電圧(V)AC100〜240±10%(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×384.8×88
解像度【ネットワークカメラ】8MP〜CIF、【ライブ】[Analog Camera(NTSC/PAL)]- 4MP(4M Half 1280×1440・30/25fps)・2MP(30/25fps)・1MP(30/25fps)・960H(or 720H)(30/25fps)※per CH、[Network Camera]- Typ. 2MP(480fps)
防塵防水性能なし
使用場所屋内