2MP 4レンズ(360度パノラマ+PTZ) ネットワークカメラ
HIKVISIONDS-2PT3326IZ-DE3PanoVuミニシリーズ2MP4レンズ(360度パノラマ+PTZ)ネットワークカメラは統合設計により、パノラマカメラで360°の画像を撮影するだけでなく、PTZカメラでクローズアップ画像を撮影することができます。
異なる方向の3chパノラマ画像と1chクローズアップ画像
PTZ連動対応
オーディオ:1入力/1出力
H.265ビデオ圧縮対応
最大256GB内蔵メモリーカードスロット、MicroSD/SDHC/SDXC対応
オープンエンドAPI、ONVIF、ISAPI、CGI対応、HIKVISIONSDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応
IR照射距離:10m
Hik-Connect対応
【パノラマカメラ】
1/2.8”CMOS×3
解像度:1920×1080@30fps
最低照度:カラー:0.05Lux@(F2.0、AGCON)/白黒:0.01Lux@(F2.0、AGCON)/IR使用時0Lux
H.265ビデオ圧縮対応
水平画角:128.5°×3
【PTZカメラ】
1/2.8”CMOS
解像度:1920×1080@30fps
最低照度:カラー:0.05Lux@(F2.0、AGCON)/白黒:0.01Lux@(F2.0、AGCON)/IR使用時0Lux
H.265ビデオ圧縮対応
光学4倍ズーム、デジタル8倍ズーム
- 仕様
- 【保護】TVS 2000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護
- 材質
- プラスチック+ABS&アルミニウム合金
- 質量(kg)
- 約0.9
- 電源
- DC12V & PoE+ (802.3at、クラス 4)/最大 24W (IR 用最大 6W)
- 寸法(Φ×mm)
- 183×133.2
- 動作環境
- -10~50℃(14~122°)/90以下(結露しないこと)
- イメージセンサー
- 【パノラマ】1/2.8” CMOS×3、【PTZ】1/2.8” CMOS
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ








![SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品] SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)


















