2M IR付バレットカメラ
2MP(1920 x 1080)の解像度
2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズ
すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)
H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応
デイナイト(ICR)、WDR(150dB)、曇り除去
モーション検知、ハンドオーバー
デュアルSDスロット(最大512GB)
縦表示モード(ホールウェイビュー)
IR照射距離50m、IP67/IP66、NEMA 4X、IK10
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ






















