2M IR付ネットワークドームカメラ
最大2MP(1920 x 1080)の解像度
0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)
3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ
全ての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)
H.265、H.264、 MJPEG対応
モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知
縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポートmicroSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)
IR照射距離20m、PoE / 12VDC
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ






















