アーテック[学校教材・教育玩具]
不織布エプロンフリル
ふわっとかわいらしく使いやすいエプロン
材質:不織布。サイズ:総丈:530mm ウエスト:550~850mm。セット内容:本体×1
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
不織布
ウエスト(cm)
55~85
総丈(cm)
53
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826445
15100
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください