アーテック[学校教材・教育玩具]
らくらくチアポンポン 小
キャッチコピー:コンパクトなミニサイズ
商品説明:手のひらが使える
ハンドフリータイプ 特許登録済
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体(2個組)×1
材質
PET
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826515
18028
房:約150、ソフトゴム:45
レッドシルバー
オープン
¥
173
¥
190
(税込)
当日出荷
44826524
18029
ソフトゴム:約45mm 房:約150
ブルーシルバー
オープン
¥
173
¥
190
(税込)
当日出荷
44826540
18030
ソフトゴム:約45mm 房:約150
ゴールドシルバー
オープン
¥
173
¥
190
(税込)
当日出荷
44826549
18031
ソフトゴム:約45mm 房:約150
グリーンシルバー
オープン
¥
173
¥
190
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった