アーテック[学校教材・教育玩具]
白不織布ロール10m巻(水彩可)
特殊加工しているので、水彩絵の具・水性ペンでも描ける
※6m以上の切り売りはお受けできません。ご了承ください。
材質:不織布。サイズ:幅1m10m巻。セット内容:本体×1
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
不織布
色
白
長さ(m)
10
幅(m)
1
内容量
1本
注意
※6m以上の切り売りはお受けできません。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826558
18034
オープン
¥
3,637
¥
4,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください