曜日別特売

白不織布ロール(水彩可)

白不織布ロール(水彩可) - アーテック[学校教材・教育玩具]白不織布ロール(水彩可) - アーテック[学校教材・教育玩具]白不織布ロール(水彩可) - アーテック[学校教材・教育玩具]白不織布ロール(水彩可) - アーテック[学校教材・教育玩具]白不織布ロール(水彩可) - アーテック[学校教材・教育玩具]

安価で丈夫切りっぱなし貼り付けOK
しっかりした厚手タイプ 切りっぱなし貼り付けOK
材質:不織布。サイズ:巾1m×2m

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。仕様1個梱包形態:無セット内容本体×1材質不織布幅(m)1
注意
※6m以上の切り売りはお受けできません。ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44826567180351枚(1m)1
オープン
555
611(税込)
3日以内出荷
返品不可
44826576180361枚(2m)2
オープン
1,110
1,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
44826585180371枚(3m)3
オープン
1,664
1,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
44826594180381枚(4m)4
オープン
2,219
2,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
44826610180391枚(5m)5
オープン
2,773
3,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする