曜日別特売

3D合金メダル ハッピーアニマルズ

3D合金メダル ハッピーアニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル ハッピーアニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル ハッピーアニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル ハッピーアニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル ハッピーアニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル ハッピーアニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]

高級感たっぷりの金属製メダル
高級感と重量感たっぷりの金属製のメダルです。運動会やスポーツ大会のプレゼントとしてぴったりマジックテープ付きリボンは、もしもの時も首がしまらず安全です。直径約6cm。厚み7mm。
材質:合金。サイズ:本体:約Φ60×厚み約7mm、リボンの長さ:870mm。セット内容:本体×1

用途運動会・競技会の表彰やイベントの記念品やワークショップに。仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容本体×1材質合金寸法(mm)本体:約Φ60×厚み約7、リボンの長さ:870内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448266649484
オープン
346
381(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする