アーテック[学校教材・教育玩具]
丸型穴あきフェライト磁石 10Φ 10ヶ
穴あきの丸型磁石のセット
材質:鉄。サイズ:Φ10×4mm。セット内容:本体×10個組
用途
理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体×10個組
材質
鉄
寸法(mm)
Φ10×4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826750
9003
オープン
¥
191
¥
210
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください