アーテック[学校教材・教育玩具]
クリアブックA4 縦入れ 40ポケット
キャッチコピー:最大80枚収納可能の大容量40ポケット!
商品説明:最大80枚収納可能の大容量40ポケット!
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
309×235×26
サイズ
A4
ポケット数
40ポケット
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826768
5607
レッド
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
当日出荷
44826777
5608
グリーン
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
当日出荷
44826786
5609
イエロー
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
当日出荷
44826795
5610
ブルー
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください