ポータブルベアリングパッカー

ポータブルベアリングパッカー - WOLF'S HEADポータブルベアリングパッカー - WOLF'S HEAD

テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。

用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95内容量1個
注意
※本製品でのグリス充填にはグリスガンが必要です。(ハンド、エアー共に使用可能)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44827118TG-95
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする