ペール缶ベアリングパッカー

ペール缶ベアリングパッカー - WOLF'S HEAD

ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用

用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。材質アルミ製寸法(mm)340×330×570質量(kg)7.1危険物の類別非危険物適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44827127TG-20B
オープン
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする